Kabelaufroller für F, B, PL, CZ, Typ: 15N

Artikel-Nr.: 081195 15N
Preis pro 1 Stück (15,27 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang E
Kabellänge 15 m
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Netzspannung 250 V
IP Schutzart IP24
Energieversorgung Netzbetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Leistung abgerollt 2 000 W
Schwenkbar bis 150 Grad
Produktart Kabelaufroller
Anwendungsbereich Innenbereich
Eigenschaften Schwenkbar; Spritzwassergeschützt; Wandmontage möglich; Überlastschutz
Material Gehäuse Kunststoff
Breite Gehäuse 185 mm
Tiefe Gehäuse 325 mm
Höhe Gehäuse 275 mm
Material Kabel Neopren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081195 15N
EAN / GTIN 4003644017003
Herstellernummer FKBZ15NT
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung. Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse. Thermischer Überlastschutz, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.
Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 150° Schwenkbereich.

Funktion:

IP24: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.