Dérouleur de câble pour F, B, PL, CZ, Type: 15N

Réf.: 081195 15N
Prix par 1 Unité (14,93 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée E
Longueur de câble 15 m
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Tension 250 V
Indice de protection IP IP24
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Puissance déroulé 2 000 W
Orientable jusqu’à 150 degré
Type de produit dérouleurs de câbles
Domaine d’utilisation intérieur
Caractéristiques propriété orientable; etanchéité aux projections d’eau; montage mural possible; protection de surcharge
Matériau boîtier plastique
Largeur boîtier 185 mm
Profondeur du boîtier 325 mm
Hauteur boîtier 275 mm
Matériau câble néoprène

Identification et classification

Référence article 081195 15N
EAN / GTIN 4003644017003
Réf. fabricant FKBZ15NT
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Dérouleurs de câble avec mécanisme automatique d’enroulement et d’extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture. Protection thermique contre la surcharge, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.
Montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 150°.

Fonctionnement:

IP24: protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d’accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dérouleurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.