{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 24 | |
| Modello | 10N | |
| Potenza nominale srotolato | 2000 (16 A) W | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Lunghezza | 325 mm | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Altezza | 275 mm | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Classe del cavo | H07RN-F | |
| Struttura del cavo | 3G1,5 | |
| Materiale del cavo | Gomma in neoprene | |
| Lunghezza cavo | 10 m | |
| Materiale corpo | Plastica | |
| Ingresso per tipo di connettore | E | |
| Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
| Codice articolo | 081195 10N | |
| EAN / GTIN | 4003644016976 | |
| Codice del produttore | FKBZ10NT | |
| Produttore/persona responsabile | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |