{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 44 | |
| Potenza nominale srotolato | 2400 W | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Lunghezza | 490 mm | |
| Larghezza | 190 mm | |
| Altezza | 410 mm | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Classe del cavo | H07RN-F | |
| Struttura del cavo | 3G1,5 | |
| Materiale del cavo | Gomma in neoprene | |
| Lunghezza cavo | 17 m | |
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
| Codice articolo |
081192 17S
copia |
|
| EAN / GTIN |
7391390327543
copia |
|
| Codice del produttore |
309112310
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |