Prelungitor de siguranţă pentru cablu, Tip: 17S

Cod articol.: 081192 17S
Preț per 1 buc. (26,71 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Rusia; Spania; Țările de Jos
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Putere absorbită 2.400 W
Tensiune nominală 250 V
Clasă de protecție IP IP44
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 17 m
Putere desfășurată 2.400 W
Rabatabil până la 180 grad
Tip priză F
Număr, Priză 1
Tensiune nominală, Priză 250 V
Tip produs Rolă pentru cabluri
Domeniu de utilizare exterior; interior
Caracteristici Rabatabil; Protejat contra stropirii; mâner; Se poate monta pe perete; protecţie la suprasarcină
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 190 mm
Adâncime carcasă 490 mm
Înălţime carcasă 410 mm
Materialul cablului neopren
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081192 17S
EAN / GTIN 7391390327543
Număr producător 309112310
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Prelungitor pentru cablu cu sistem automat ghidat de desfăşurare şi înfăşurare, blocare repetată per rotaţie. Carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere. Protecţie termică la suprasarcină, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.
Montare simplă pe perete cu posibilitate de rotire la 180°.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Aplicaţie:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum şi pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente şi vătămare din cauza cablurilor aflate pe podea.

Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acţionare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.