{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Klasa przewodu | H07RN-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Stopień ochrony IP | IP44 | |
| Oznaczenie producenta | 17S | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Długość kabla | 17 m | |
| Moc po rozwinięciu | 2 400 W | |
| Możliwość obrotu do | 180 stopni | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Rodzaj produktu | Zwijacze kabla | |
| Właściwości | Możliwość obrotu; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; Możliwość montażu ściennego; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość korpusu | 490 mm | |
| Głębokość obudowy | 190 mm | |
| Wysokość korpusu | 410 mm | |
| Materiał kabla | neopren | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081192 17S | |
| EAN / GTIN | 7391390327543 | |
| Numer producenta | 309112310 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |