{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Třída kabelu | H07RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Typ krytí IP | IP44 | |
| Označení výrobce | 17S | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Délka kabelu | 17 m | |
| Výkon odvinutý | 2 400 W | |
| Kyvné provedení do | 180 stupně | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 250 V | |
| Druh produktu | Navíječka kabelů | |
| Vlastnosti | Výkyvné; Chráněno před postříkáním vodou; Možnost montáže na stěnu; ochrana proti přetížení | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Šířka pouzdra | 490 mm | |
| Hloubka pouzdra | 190 mm | |
| Výška korpusu | 410 mm | |
| Materiál kabelu | neopren | |
| Typ připojení | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 081192 17S | |
| EAN / GTIN | 7391390327543 | |
| Číslo výrobce | 309112310 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |