{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Tinka šalims | Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija | |
| Kabelio klasė | H07RN-F | |
| Kabelio sandara | 3G1,5 | |
| Naudojama galia | 2 400 W | |
| Vardinė įtampa | 250 V | |
| IP apsaugos klasė | IP44 | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | mėlyna | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Kabelio ilgis | 17 m | |
| Išvyniojimo galia | 2 400 W | |
| Pasukama iki | 180 laipsniai | |
| Kištuko tipas | F | |
| Skaičius, kištukas | 1 | |
| Vardinė įtampa, kištukas | 250 V | |
| Druh produktu | kabelių vyniotuvas | |
| Rozsah použití | išorė; vidus | |
| Savybės | pasukam.; su apsauga nuo drėgmės; rankena; galima tvirtinti prie sienos; apsauga nuo perkrovos | |
| Materiál pouzdra | iš plastiko | |
| Šířka pouzdra | 190 mm | |
| Hloubka pouzdra | 490 mm | |
| Výška korpusu | 410 mm | |
| Materiál kabelu | neoprenas | |
| Typ přípojky | kištukas |
| Produkto numeris | 081192 17S | |
| EAN / GTIN | 7391390327543 | |
| Gamintojo numeris | 309112310 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |