Enrollador de cable de seguridad, Tipo: 17S

Número de artículo: 081192 17S
Precio por 1 unidad (28,74 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Tensión nominal 250 V
Clase de protección IP: IP44
Denominación del fabricante 17S
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud cable 17 m
Potencia desenrollado 2.400 W
Orientable hasta 180 grados
Tensión nominal, Toma de corriente 250 V
Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables
Características Orientable; Protección contra salpicaduras de agua; Posibilidad de montaje mural; protección contra sobrecargas
Material carcasa plástico
Anchura carcasa 490 mm
Profundidad carcasa 190 mm
Altura carcasa 410 mm
Material cable neopreno
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081192 17S
EAN / GTIN 7391390327543
Número del fabricante 309112310
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura. Protección térmica contra sobrecargas, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.
Montaje sencillo en la pared o en el techo con intervalo de giro de 180°.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.° 080066 al 080079.