Sega frontale a batteria, Modello: M18FSX

Codice art.: 078220 M18FSX
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee modello HB 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee modello HB 18 V
Denominazione originale prodotto M18FHZ-502X
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 12 Ah
Tensione batteria 18 V
Lunghezza corsa 28,6 mm
Numero di corse 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 5,5 kg
Vibrazione massima a norma EN 22,2 m/s2
Particolarità FIXTEC, LED
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078220 M18FSX
copia
EAN / GTIN 4058546563417
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Sega frontale a batteria Milwaukee per lavorare in punti di difficile accesso.
  • Elettronica per regolazione continua del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.
  • Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.
Con potente motore POWERSTATE™ senza spazzole.
  • Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione digitale contro i sovraccarichi per una maggiore potenza.
  • Batteria REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella per una durata elevata.
  • Lunghezza corsa di 22 mm e 3000 min-1 per il massimo controllo.
  • Scarpa inclinabile per una perfetta posizione del tagliente.

Fornitura:

Inclusi valigetta di trasporto (custodia HD), 2× batterie da 18 V, caricabatterie rapido e lama per sega.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.
Per batterie e caricabatterie adatti vedi 073801073840.