{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta de transporte | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo HB 18 V | |
| Denominación del fabricante | M18FSX-801C | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Serie de baterías | FORGE™ | |
| Capacidad de la batería | 12 Ah | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Longitud de carrera | 28,6 mm | |
| Número de carreras | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
| Peso | 5,5 kg | |
| Vibraciones máximas según EN | 22,2 m/s2 | |
| Particularidad | FIXTEC, LED | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de producto | Sierra |
| Número de artículo | 078220 M18FSX | |
| EAN / GTIN | 4058546563417 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |