Sega frontale a batteria, Modello: M18FSZ

Codice art.: 078220 M18FSZ
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18 FSZ
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Lunghezza corsa 32 mm
Numero di corse 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 8 kg
Vibrazione massima a norma EN 9,9 m/s2
Particolarità FIXTEC, LED
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078220 M18FSZ
copia
EAN / GTIN 4058546344702
copia
Codice del produttore 4933478293
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Sega frontale a batteria Milwaukee per lavorare in punti di difficile accesso.
  • Elettronica per regolazione continua del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.
  • Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.
Sega frontale a batteria.
  • Motore POWERSTATE™ senza spazzole di ultimissima generazione per una maggiore efficienza.
  • La protezione della frizione brevettata impedisce che la macchina si sollevi in caso di blocco della lama per sega.
  • Avvio dolce comandabile per garantire il massimo controllo e l’assoluta rapidità.
  • Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.
  • Scarpa orientabile e regolabile per una perfetta posizione del tagliente.

Fornitura:

Variante in custodia HD senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.
Per batterie e caricabatterie adatti vedi 073801073840.