• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 922EF

Codice art.: 588600 922EF
Sconto
16,59 €
Imposta il prezzo 5 Articolo (2,40 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.833 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 1,5-4
  • Profilo in metallo (aperto): < 100
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,4 mm
Lunghezza lama 150 mm
Descrizione 922EF
Idoneità _922EF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 1,5-4 mm
Profilo in metallo (aperto) < 100 mm
Macchina di propulsione Sega frontale
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588600 922EF
EAN / GTIN 4045197726834
Codice del produttore 588600 922EF
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe frontali a gattuccio per metallo.