Akku-Säbelsäge, Typ: M18FSX

Artikel-Nr.: 078220 M18FSX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FSX-801C
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akku Serie FORGE™
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
Hublänge 28,6 mm
Hubzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 5,5 kg
maximale Vibration nach EN 22,2 m/s2
Besonderheit FIXTEC, LED
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078220 M18FSX
EAN / GTIN 4058546563417
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Akku-Säbelsäge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
  • Elektronik für stufenlose Hubzahlsteuerung und Überlastschutz.
  • Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.
Mit leistungsstarkem, bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung.
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer.
  • 22 mm Hublänge und 3000 min-1 für maximale Kontrolle.
  • Kippbarer Sägeschuh, erlaubt die Optimierung der Schneidposition.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer HD Box, 1× 18V / 8 Ah FORGE™ Akku, Schnellladegerät und Säbelsägeblatt.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter 073801073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb