{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | SR 2185 | |
Carta abrasiva lunghezza (chiusura a strappo) | 184 mm | |
Carta abrasiva larghezza (chiusura a strappo) | 92 mm | |
Carta abrasiva lunghezza (morsetto) | 230 mm | |
Carta abrasiva larghezza (morsetto) | 92 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 210 W | |
Corsa del circuito oscillante | 2 mm | |
Numero di oscillazioni | 22.300 min-1 | |
Foro | 8 volte | |
Peso | 1,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 4 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrici orbitali |
Codice articolo |
077332 SR2185
copia |
|
EAN / GTIN |
4007430270986
copia |
|
Codice del produttore |
600441500
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |