Şlefuitoare cu vibraţii, Tip: SR2185

Cod articol: 077332 SR2185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului SR 2185
Lungime hârtie abrazivă (scai) 184 mm
Lăţime hârtie abrazivă (scai) 92 mm
Lungime hârtie abrazivă (clemă) 230 mm
Lăţime hârtie abrazivă (clemă) 92 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 210 W
Cursă de circuit oscilant 2 mm
Număr oscilaţii 22.300 min-1
Şablon de găurire 8 poziţii
Greutate 1,5 kg
Vibraţie maximă conform EN < 4 m/s2
Tip produs Şlefuitoare cu vibraţii

Identificare și clasificare

Cod articol 077332 SR2185
EAN / GTIN 4007430270986
Număr producător 600441500
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor cu vibraţii de 210 W, uşor, maniabil, cu ergonomie perfectă:
  • Zonă de prindere cu suprafaţă Softgrip antiderapantă.
  • Suprafaţă finisată excelent fără vârtejuri de şlefuire fără zgârieturi, pentru prelucrarea profesională a suprafeţei.
  • Opţiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal.

Livrare:

Inclusiv sac de praf, geantă de transport.

Notă:

Pentru hârtie abrazivă cu scai, consultaţi Cod 557576.

Descărcări și documente

Produse potrivite