Excentrische vlakschuurmachine SR2185

Artikelnummer: 077332 SR2185
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer SR 2185
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 210 W
Schuurpapier lengte (klitbevestiging) 184 mm
Schuurpapier breedte (klitbevestiging) 92 mm
Schuurpapier lengte (klem) 230 mm
Schuurpapier breedte (klem) 92 mm
Schuurcirkel 2 mm
Omwentelingen 22.300 min-1
Gatenpatroon 8-voudig
Gewicht 1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN < 4 m/s2
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077332 SR2185
EAN/GTIN 4007430270986
Nummer fabrikant 600441500

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, handige 210 W excentrische vlakslijpmachine met perfecte ergonomie:
  • Greepgedeelte met slipvrij softgrip-oppervlak.
  • Uitstekend slijpbeeld zonder slijpringen en groeven voor een professionele oppervlaktebehandeling.
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van multifunctionele stofzuiger.

Levering:

Inclusief stofzak, transportkoffer.

Tip:

Voor geschikt klitschuurpapier zie nr. 557576.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires