Vibracinis šlifuoklis SR2185

Prekės Nr.: 077332 SR2185
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
Gamintojo pavadinimas SR 2185
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 210 W
Šlifavimo popieriaus ilgis (kibus) 184 mm
Šlifavimo popieriaus plotis (kibus) 92 mm
Šlifavimo popieriaus ilgis (prispaudžiamas) 230 mm
Šlifavimo popieriaus plotis (fiksuojamas) 92 mm
Ekscentriko eiga 2 mm
Ekscentrinės eigos dažnis 22 300 min-1
Skylių išdėstymas 8 lizdų
Svoris 1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN < 4 m/s2
Produkto rūšis Vibracinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077332 SR2185
EAN / GTIN 4007430270986
Gamintojo numeris 600441500

Aprašymas

Modelis:

Lengvas, patogus ir ergonomiškas 210 W vibracinis šlifuoklis:
  • Rankena neslystančiu minkštu Softgrip paviršiumi.
  • Puiki šlifavimo kokybė be paviršiaus nelygumų profesionaliam paviršiaus apdorojimui.
  • Siurbimo galimybė prijungiant universalų dulkių siurblį.

Tiekiama:

Su dulkių maišeliu, lagaminu.

Pastaba:

Tinkamą kibų švitrinį popierių rasite Nr. 557576.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai