• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Levigatrici diritte Batteria ricaricabile, Modello: M18FDG

Codice art.: 077280 M18FDG
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18FDG-502X
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 27.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm - 8 mm
Peso 2,1 kg
Vibrazione massima a norma EN 3,4 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077280 M18FDG
copia
EAN / GTIN 4002395287017
copia
Codice del produttore 4933459107
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice diritta a batteria da 18 V/5,0 Ah con con motore senza spazzole POWERSTATE™.
  • Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione contro sovraccarichi per maggiore potenza.
  • Batteria REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella.
  • Alloggiamento universale per tutti i comuni accessori da 6 e 8 mm.
  • Design particolarmente sottile per maggiore praticità d'utilizzo.
  • Griglie di protezione intercambiabili per una maggiore durate del motore.
  • Collo del mandrino con supporto in gomma per maggiore praticità d’utilizzo.
  • Protezione contro il riavvio.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, pinza di serraggio 6 mm, pinza di serraggio 8 mm, chiavi a forchetta apertura 15 / apertura 17, 2× griglie di protezione antipolvere e custodia HD.

Nota:

Dati ricambi e accessori vedi n. art. 073811 e segg.
Frese rotative adatte vedi n. art. 540200 e successivi.
Mole abrasive adatte vedi n. art. 550600 e successivi.
Mole per lucidatura adatte vedi n. art. 551850 e successivi.