• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Přímá bruska akumulátorová, Typ: M18FDG

Artiklové číslo: 077280 M18FDG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18FDG-502X
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Rozsah otáček 27 000 min-1
Maximální ⌀ upínacích kleštin 6 mm - 8 mm
Hmotnost 2,1 kg
Maximální vibrace dle EN 3,4 m/s2
Elektronická předvolba otáček ne
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077280 M18FDG
EAN / GTIN 4002395287017
Číslo výrobce 4933459107
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná akumulátorová přímá bruska 18 V / 5,0 Ah s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ s digitální ochranou proti přetížení pro více výkonu.
  • Akumulátor REDLITHIUM-ION™ se sledováním jednotlivých článků.
  • Univerzální upínání pro veškeré běžně dostupné 6 a 8mm příslušenství.
  • Velmi štíhlý design pro zvýšený komfort uživatele.
  • Vyměnitelné ochranné mřížky proti prachu chrání motor a zvyšují jeho životnost.
  • Krk vřetena s gumovou plochou pro nadstandardní komfort uživatele.
  • Ochrana proti opakovanému rozběhu.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, upínací kleštiny 6 mm, upínacích kleští 8 mm, otevřeného klíče OK 15 / OK 17, 2 × ochranná mřížka proti prachu, HD box.

Poznámka:

Vhodné náhradní díly a příslušenství naleznete pod č. 073811 a následujícími.
Vhodné technické frézy najdete pod č. 540200ff a násl.Vhodné technické frézy najdete pod č. 550600ff a násl.Vhodné technické frézy najdete pod č. 551850ff a násl.