• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Hay una alternativa para este artículo

Amoladora recta batería, Tipo: M18FDG

Número de artículo: 077280 M18FDG
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah; 5 Ah
Denominación del fabricante M18FDG-502X
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro de la pinza de sujeción 8 mm
Número de revoluciones mín. 27.000 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas; Motor EC sin escobillas
Particularidad bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Vibraciones según EN máx. 3,4 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 2,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077280 M18FDG
EAN / GTIN 4002395287017
Número del fabricante 4933459107
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Potente rectificadora recta con batería de 18V / 5,0 Ah con motor sin escobillas POWERSTATE™.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con protección contra sobrecargas digital para un mayor rendimiento.
  • Batería REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales.
  • Asiento universal para todos los accesorios de 6 y 8 mm corrientes en el mercado.
  • Diseño muy esbelto para una mayor comodidad para el usuario.
  • Rejillas de protección contra el polvo intercambiables protegen al motor y alargan su vida útil.
  • Cuello de husillo con recubrimiento de caucho para una comodidad adicional para el usuario.
  • Protección contra el rearranque.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, pinza portapieza 6 mm, pinza portapieza 8 mm, llave de boca SW 15 / SW 17, 2 rejillas protectoras contra el polvo, caja HD.

Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran en el n.º 073811 y sig.
Encontrará fresas con mango adecuadas en el n.º 540200 ss.
Encontrará piedras de esmerilado adecuadas en el n.º 550600 ss.
Encontrará piedras de pulido adecuadas en el n.º 551850 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados