• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ligesliber Batteri, Type: M18FDG

Art.-nr.: 077280 M18FDG
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18FDG-502X
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 27.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm - 8 mm
Vægt 2,1 kg
Maks. vibration iht. EN 3,4 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal nej
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077280 M18FDG
EAN/GTIN 4002395287017
Producentnummer 4933459107
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv 18 V / 5,0 Ah akku-ligesliber med kulfri POWERSTATE™-motor.
  • REDLINK PLUS™-elektronik med digital overbelastningssikring med større ydelse.
  • REDLITHIUM-ION™-akku med enkeltcelleovervågning.
  • Universel holder til alle gængse 6 og 8 mm tilbehørsenheder.
  • Meget slankt design af hensyn til større brugerkomfort.
  • Udskiftelige støvbeskyttelsesgitre beskytter motoren og forlænger dens levetid.
  • Spindelhals med gummioverflade med ekstra brugerkomfort.
  • Genstartsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, spændepatron 6 mm, spændetang 8 mm, gaffelnøgle str. 15 / str. 17, 2 × støvbeskyttelsesgitre, HD-boks.

Bemærk:

Passende reservebatteri og tilbehør finder du under nr. 073811ff.
Passende fræsestifter finder du under nr. 540200ff.
Passende slibestifter finder du under nr. 550600ff.
Passende polerstifter finder du under nr. 551850ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter