• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Batteria agli ioni di litio High Output™, 12,0 Ah, Tipo batteria: MHB12

Codice art.: 073811 MHB12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M18HB12
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 12 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Milwaukee 18V
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073811 MHB12
copia
EAN / GTIN 4058546222055
copia
Codice del produttore 4932464260
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Batterie Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Con raffreddamento migliorato per una durata più elevata e una potenza maggiore.
  • Per applicazioni ad alte prestazioni con sollecitazioni estreme, impiego fino a −28 °C.