martello perforatore a batteria con ONECHUCK GBH 18V-22 X in L-BOXX 136

Codice art.: 0611924102
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 0611924102
copia
EAN / GTIN 4053423336559
copia
Codice del produttore 0611924102
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Martello perforatore a batteria con ONECHUCK GBH 18V-22 X, Il GBH 18V-22 X Professional è ricco di potenza e funzioni che portano la perforazione a un nuovo livello, con efficienza, sicurezza e controllo eccezionali. Il suo potente motore brushless Bosch 18V, combinato con una velocità costante, garantisce un numero maggiore di fori per ogni carica della batteria e una potenza di erogazione stabile. Maggiore protezione dell’operatore contro il bloccaggio accidentale e minori vibrazioni grazie al KickBack Control e al Vibration Control. Il suo aspiratore Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 garantisce inoltre condizioni di lavoro prive di polvere. Con ONECHUCK, un unico mandrino adatto a punte SDS plus, a gambo cilindrico e esagonali per un’ampia gamma di applicazioni, il GBH 18-22 X Professional è il più potente della sua categoria grazie a ONECHUCK nella perforazione a percussione e scalpellatura in calcestruzzo e mattoni, nonché nella perforazione in legno e acciaio. Consente un lavoro più semplice e molto più efficiente grazie alla velocità costante, alle vibrazioni ridotte al minimo e alle condizioni di lavoro prive di polvere. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Fermo di profondità (1 613 001 009)

Proprietà:

  • Denominazione della categoria: 71