akumulátorové vrtací kladivo s ONECHUCK GBH 18V-22 X v L-BOXX 136

Artiklové číslo: 0611924102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0611924102
EAN / GTIN 4053423336559
Číslo výrobce 0611924102
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová příklepová vrtačka s ONECHUCK GBH 18V-22 X, GBH 18V-22 X Professional je plná výkonu a funkcí, které posouvají vrtání na novou úroveň – s mimořádnou účinností, bezpečností a kontrolou. Jeho silný bezkartáčový motor Bosch 18 V v kombinaci s konstantními otáčkami zajišťuje, že lze vyvrtat více otvorů na jedno nabití akumulátoru a že je výkon stabilní. Vyšší ochrana uživatele proti nechtěnému zablokování a nižší vibrace díky funkci KickBack Control a Vibration Control. Nasaditelný odsavač Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 navíc zajišťuje bezprašné pracovní podmínky. S ONECHUCK, jedinou vrtací sklíčidlem vhodným pro vrtáky SDS plus, s kulatým dříkem a šestihranné vrtáky pro široké spektrum použití. Díky ONECHUCK je GBH 18-22 X Professional nejvýkonnějším nástrojem ve své třídě při vrtání s příklepem a sekání do betonu a cihel, jakož i při vrtání do dřeva a oceli. Umožňuje snadnější a mnohem efektivnější práci díky konstantním otáčkám, minimalizovaným vibracím a bezprašným pracovním podmínkám. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Hloubkový doraz (1 613 001 009)

Charakteristika:

  • Označení řady: 71

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku