akumulátorové vŕtacie kladivo s ONECHUCK GBH 18V-22 X v L-BOXX 136

Č. pol.: 0611924102
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 0611924102
EAN/GTIN 4053423336559
Číslo výrobcu 0611924102
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová vŕtačka s ONECHUCK GBH 18V-22 X, GBH 18V-22 X Professional je plná výkonu a funkcií, ktoré posúvajú vŕtanie na novú úroveň – s mimoriadnou účinnosťou, bezpečnosťou a kontrolou. Jeho silný bezkefový motor Bosch 18 V v kombinácii s konštantnými otáčkami zaisťuje, že na jedno nabitie akumulátora je možné vyvŕtať viac otvorov a výstupný výkon je stabilný. Vyššia ochrana používateľa proti neúmyselnému zablokovaniu a nižšie vibrácie vďaka funkcii KickBack Control resp. Vibration Control. Nasaditeľný odsávač Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 navyše zaisťuje bezprašné pracovné podmienky. S ONECHUCK, jedným skľučovacím skľučovadlom, vhodným pre SDS plus, guľaté a šesťhranné vrtáky pre široké spektrum použitia. Vďaka ONECHUCK je GBH 18-22 X Professional najvýkonnejším nástrojom vo svojej triede pri vŕtaní s príklepom a sekání do betónu a tehál, ako aj pri vŕtaní do dreva a ocele. Umožňuje jednoduchšiu a oveľa efektívnejšiu prácu vďaka konštantným otáčkam, minimalizovaným vibráciám a bezprašným pracovným podmienkam. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Hĺbkový doraz (1 613 001 009)

Charakteristika:

  • Označenie odvetvia: 71

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka