Ciocan rotopercutor cu acumulator cu ONECHUCK GBH 18V-22 X în l-BOXX 136

Cod articol: 0611924102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0611924102
EAN / GTIN 4053423336559
Număr producător 0611924102
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Ciocan perforator cu acumulator ONECHUCK GBH 18V-22 X, GBH 18V-22 X Professional este plin de putere și funcții care duc găurirea la un nou nivel – cu eficiență, siguranță și control deosebite. Motorul puternic fără perii Bosch de 18 V, combinat cu o turație constantă, asigură găurirea unui număr mai mare de găuri pe încărcare și o putere de ieșire stabilă. Protecție sporită a utilizatorului împotriva blocării accidentale și vibrații reduse datorită sistemului KickBack Control și Vibration Control. Aspiratorul atașabil Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 asigură, în plus, condiții de lucru fără praf. Cu ONECHUCK, un singur mandrin de găurire, potrivit pentru burghie SDS plus, cu tijă rotundă și hexagonale, pentru o gamă largă de aplicații Datorită ONECHUCK, GBH 18-22 X Professional este cel mai performant din clasa sa la găurire cu percuție și dărâmare în beton și cărămidă, precum și la găurire în lemn și oțel. Acesta permite o lucrare mai ușoară și mult mai eficientă datorită turației constante, vibrațiilor reduse la minimum și condițiilor de lucru fără praf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Opritor de adâncime (1 613 001 009)

Caracteristică:

  • Denumire categorie: 71