Descrizione:
Punzonatrice idraulica (cordless) GLH 18V-60, GLH 18V-60 è progettata per perforare in modo efficiente lamiere in acciaio e acciaio inossidabile e offre tagli di alta qualità senza sbavature. Con la loro forza iniziale affidabile di 60 kN e le ampie funzioni di monitoraggio, la faticosa perforazione dei fori è ormai un ricordo del passato. Un LED di stato indica lo stato dell’utensile e gli intervalli di manutenzione. E con la funzione di sfiato manuale della pressione, l’attrezzo può essere ritratto in qualsiasi momento. Il modello GLH 18V-60 esegue fori in lamiere di acciaio fino a 3 mm spessore e in lamiere di acciaio inox fino a 2,5 mm. Bosch offre accessori da M16 a M40 e da PG9 a PG36, tutti adatti sia per acciaio che per acciaio inox. Grazie al collegamento USB e al software di lettura (gratuito e disponibile per il download di seguito), è possibile monitorare facilmente la cronologia dei punzoni, i messaggi di errore e i requisiti di manutenzione dello strumento. L’utensile viene fornito con un certificato di controllo qualità end-of-line al 100%. È inoltre compatibile con gli accessori disponibili in commercio. 1 bullone di traino 11,1 x 19 mm (1 607 000 FL9). 1 x bulloni di tensionamento 19 x 125 mm (1 607 000 FM0). Spessore 1 x 11,1 mm (1 607 000 FV9). Spessore 1 x 19 mm (1 607 000 FM1). XL-BOXX (1 605 438 1JG)
Proprietà:
- Lampade da lavoro: Sì
- Funzione di lettura: Sì
- Alimentazione automatica: Sì
- Rilevamento intelligente dei punzoni: Sì
- acciaio inox capacità max: 2,5 mm
- capacità acciaio max: 3 mm
- Rotazione della testa: 360°
- Sfiato manuale della pressione: Sì
- Arresto alimentazione Maunueller: Sì
- Livello di pressione acustica: 65 dB(A)
- Livello di potenza sonora: 73 dB(A)
- Forza di foratura max: 60 kN
- Incertezza K.: 3 dB
- Dividere le categorie di prodotti: Punzonatrice idraulica (cordless)
- USB_attacco: Sì
- Intervallo di manutenzione: 20.000 cicli