• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulisches Stanzwerkzeug (kabellos) GLH 18V-60

Artikel-Nr.: 06019P0200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019P0200
EAN / GTIN 4053423302486
Herstellernummer 06019P0200
L-Nummer L00620 107484
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hydraulisches Stanzwerkzeug (kabellos) GLH 18V-60, Die GLH 18V-60 wurde entwickelt, um effizient Löcher in Stahl- und Edelstahlbleche zu stanzen, und liefert gratfreie und qualitativ hochwertige Schnitte. Mit ihrer zuverlässigen Ausgangskraft von 60 kN und umfangreichen Überwachungsfunktionen gehört ermüdendes Bohren von Löchern der Vergangenheit an. Eine Status-LED zeigt den Werkzeugstatus und die Wartungsintervalle an. Und mit der manuellen Druckentlastungsfunktion kann das Werkzeug jederzeit eingefahren werden. Die GLH 18V-60 stanzt Löcher in Stahlbleche bis 3 mm Dicke und in Edelstahlbleche bis 2,5 mm. Bosch bietet Zubehöre von M16 bis M40 und PG9 bis PG36 an, die alle sowohl für Stahl als auch für Edelstahl geeignet sind. Mit der USB-Verbindung und der Auslesesoftware (kostenlos und unten zum Download verfügbar) können Stanzhistorie, Fehlermeldungen und Wartungsbedarf des Werkzeugs einfach überwacht werden. Das Werkzeug wird mit einem Zertifikat für 100-prozentige End-of-Line-Qualitätskontrolle geliefert. Es ist außerdem mit marktüblichem Zubehör kompatibel. 1 x Zugbolzen 11,1 x 19 mm (1 607 000 FL9). 1 x Zugbolzen 19 x 125 mm (1 607 000 FM0). 1 x Distanzscheibe 11,1 mm (1 607 000 FV9). 1 x Distanzscheibe 19 mm (1 607 000 FM1). XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Merkmal:

  • Arbeitsleuchte: Ja
  • Auslesefunktion: Ja
  • Automatischer Einzug: Ja
  • Intelligente Stanzerkennung: Ja
  • Kapazität Edelstahl max.: 2,5 mm
  • Kapazität Stahl max.: 3 mm
  • Kopfrotation: 360 °
  • Manuelle Druckentlastung: Ja
  • Maunueller Einzugsstopp: Ja
  • Schalldruckpegel: 65 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 73 dB(A)
  • Stanzkraft max.: 60 kN
  • Unsicherheit K: 3 dB
  • Unterteilung der Produktkategorien: Hydraulisches Stanzwerkzeug (kabellos)
  • USB_ANSCHLUSS: Ja
  • Wartungsintervall: 20.000 Zyklen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb