Hydraulické děrovací nářadí (akumulátorové) GLH 18V-60

Artiklové číslo: 06019P0200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06019P0200
EAN / GTIN 4053423302486
Číslo výrobce 06019P0200
L-číslo L00620 107484
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Hydraulický děrovací nástroj (bez kabelu) GLH 18V-60, GLH 18V-60 je navržen tak, aby efektivně děrování otvorů v ocel a nerezových plechů a poskytuje řezy bez otřepů a vysoké kvality. S jejich spolehlivou počáteční silou 60 kN a rozsáhlými monitorovacími funkcemi je únavné vrtání otvorů minulostí. Stavová kontrolka LED indikuje stav přístroje a intervaly údržby. A s funkcí ručního přetlakového systému lze nástroj kdykoli zasunout. GLH 18V-60 děrovačky otvory v ocelových listech do 3 mm tloušťka a v nerezových listech do 2,5 mm. Bosch nabízí příslušenství od M16 až M40 a PG9 až PG36, které jsou vhodné jak pro ocel, tak pro nerezovou ocel. Díky připojení USB a softwaru pro čtení (zdarma a k dispozici ke stažení níže) lze snadno sledovat historii děrování, chybové zprávy a požadavky na údržbu nástroje. Nástroj je dodáván s 100% certifikátem kontroly kvality na konci linky. Je také kompatibilní s komerčně dostupným příslušenstvím. 1 x stahovací šroub 11,1 x 19 mm (1 607 000 FL9). 1 x napínací šrouby 19 x 125 mm (1 607 000 FM0). Vymezovací podložka 1 x 11,1 mm (1 607 000 FV9). Vymezovací podložka 1 x 19 mm (1 607 000 FM1). XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Charakteristika:

  • Pracovní svítilna: Ano
  • Funkce čtení: Ano
  • Automatické podávání: Ano
  • Inteligentní detekce úderů: Ano
  • kapacita nerezová ocel max: 2,5 mm
  • kapacita ocel max: 3 mm
  • Otáčení hlavy: 360°
  • Ruční přetlakový ventil: Ano
  • Zarážka podávání Maunueller: Ano
  • Hladina šíření zvuku: 65 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu: 73 dB(A)
  • Děrovací síla max: 60 kN
  • Nejistota k : 3 dB
  • Rozdělte kategorie produktů: Hydraulický děrovací nástroj (akumulátorový)
  • USB_přípojka: Ano
  • Interval údržby: 20 000 cyklů