• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hydraulisk stanseværktøj (ledningsfrit) GLH 18 V-60

Art.-nr.: 06019P0200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 06019P0200
EAN/GTIN 4053423302486
Producentnummer 06019P0200
L-nummer L00620 107484
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk stanseværktøj (ledningsfrit) GLH 18 V-60, GLH 18 V-60 er designet til effektivt at hulle huller i stål- og rustfri stålplader og giver boringsfri og høj kvalitet snit. Med deres pålidelige startkraft på 60 KN og omfattende overvågningsfunktioner hører trættende boring af huller fortiden til. En statuslysdiode angiver værktøjsstatus og vedligeholdelsesintervaller. Og med den manuelle trykaflastningsfunktion kan værktøjet til enhver tid trækkes tilbage. GLH 18 V-60 huller huller i stålplader op til 3 mm tykkelse og i rustfri stålplader op til 2.5 mm. Bosch tilbyder tilbehør fra M16 til M40 og PG9 til PG36, som alle er velegnede til både stål og rustfrit stål. Med USB-forbindelsen og udlæsningssoftwaren (gratis og tilgængelig for download nedenfor) kan hullehistorik, fejlmeddelelser og vedligeholdelseskrav til værktøjet nemt overvåges. Værktøjet leveres med et 100% slutkvalitetscertifikat. Det er også kompatibelt med kommercielt tilgængeligt tilbehør. 1 x trækbolt 11.1 x 19 mm (1 607 000 FL9). 1 x strammebolte 19 x 125 mm (1 607 000 FM0). 1 x 11.1 mm afstandsskive (1 607 000 FV9). 1 x 19 mm afstandsskive (1 607 000 FM1). XL-BOXX (1 605 438 1 JG)

Egenskab:

  • Arbejdslygte: Ja
  • Udlæsningsfunktion: Ja
  • Automatisk indføring: Ja
  • Intelligent slagdetektering: Ja
  • kapacitet rustfrit stål maks.: 2,5 mm
  • kapacitet stål maks.: 3 mm
  • Hovedrotation: 360°
  • Manuel trykaflastning: Ja
  • Maunueller feed stop: Ja
  • Lydtrykniveau: 65 dB (A)
  • Lydeffektniveau: 73 dB (A)
  • Stansningskraft maks.: 60kN
  • Usikkerhed K: 3 dB
  • Opdel produktkategorierne: Hydraulisk stanseværktøj (ledningsfrit)
  • USB_tilslutning: Ja
  • Vedligeholdelsesinterval: 20.000 cyklusser