Herramienta de perforación hidráulica (inalámbrica) GLH 18V-60

Número de artículo: 06019P0200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 06019P0200
EAN / GTIN 4053423302486
Número del fabricante 06019P0200
Número L L00620 107484
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Herramienta de perforación hidráulica (inalámbrica) GLH 18V-60, la GLH 18V-60 está diseñada para perforar de manera eficiente agujeros en chapas de acero inoxidable y acero, y proporciona cortes sin rebabas y de alta calidad. Con su fuerza inicial confiable de 60 kN y amplias funciones de monitoreo, la perforación de agujeros es cosa del pasado. Un led de estado indica el estado de la herramienta y los intervalos de mantenimiento. Y con la función manual de alivio de presión, la herramienta puede ser retraída en cualquier momento. El GLH 18V-60 perfora agujeros en chapas de acero de hasta 3 mm grosor y en chapas de acero inoxidable de hasta 2,5 mm. Bosch ofrece accesorios de M16 a M40 y PG9 a PG36, todos los cuales son adecuados tanto para acero como para acero inoxidable. Con la conexión USB y el software de lectura (gratuito y disponible para descargar a continuación), el historial de perforación, los mensajes de error y los requisitos de mantenimiento de la herramienta se pueden monitorear fácilmente. La herramienta se suministra con un certificado de control de calidad 100% final de línea. También es compatible con accesorios disponibles en el mercado. 1 x perno de remolque 11,1 x 19 mm (1 607 000 FL9). 1 x pernos de tensión 19 x 125 mm (1 607 000 FM0). 1 x cuña de 11,1 mm (1 607 000 FV9). 1 camisa de 19 mm (1 607 000 FM1). XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Característica:

  • Lámpara de trabajo: Sí
  • Función de lectura: Sí
  • Alimentación automática: Sí
  • Detección inteligente de punzón: Sí
  • capacidad acero inoxidable max.: 2,5 mm
  • capacidad acero max.: 3 mm
  • Rotación de la cabeza: 360°
  • Alivio de presión manual: Sí
  • Maunueller feed stop: Sí
  • Nivel de intensidad acústica: 65 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica: 73 dB(A)
  • Fuerza de perforación max.: 60 kN
  • Incertidumbre K: 3 dB
  • Divida las categorías de productos: Herramienta de perforación hidráulica (sin cable)
  • USB_conexión: Sí
  • Intervalo de mantenimiento: 20000 ciclos