Trapano angolare a batteria GWB 10,8 V-li, versione solo

Codice art.: 0601390905
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Trapano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601390905
copia
EAN / GTIN 3165140645140
copia
Codice del produttore 0601390905
copia
Numero-L L00590 1205
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano ad angolo cordless GWB 10,8 V-li
  • il trapano ad angolo cordless professionale GWB 12V-10 di Bosch da 12 volt è la soluzione compatta per le aree difficili da raggiungere
  • È estremamente versatile: La testa girevole con 5 posizioni regolabili può essere adattata a qualsiasi situazione di lavoro
  • Inoltre, l'impugnatura sottile con impugnatura morbida e l'interruttore esteso del dispositivo garantiscono il massimo comfort e controllo
  • Con una gamma di velocità di 0-1,300 giri/min, è garantito un rapido avanzamento del lavoro
  • Questo elettroutensile è progettato per la foratura in legno con un diametro massimo di 10 mm e per viti con diametri fino a 6 mm
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
  • Il modello GWB 12V-10 Professional è inoltre dotato di blocco automatico, indicatore dello stato di carica, protezione elettronica delle celle, tecnologia agli ioni di litio e due luci LED

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Diametro di foratura legno, max.: 10 mm
  • Coppia (dolce/duro/massima): 3/11/- Nm
  • Peso incl. batteria: 1,2 kg
  • Diametro della vite, max.: 6 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 3. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [viti]: 3,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [viti]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 110 mm

Fornitura:

  • Cartone
  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile
  • Senza batteria/e e caricatore