Hoekboor voor accu GWB 10.8 V-LI, Solo-versie

Artikelnummer: 0601390905
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
Energievoorziening Akkubetrieben
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601390905
EAN/GTIN 3165140645140
Nummer fabrikant 0601390905
L-nummer L00590 1205

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accumulator haakse boormachine GWB 10,8 V-LI
  • De GWB 12V-10 Professional snoerloze haakse boormachine uit de 12-volt klasse van Bosch is de compacte oplossing voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Het apparaat is uiterst veelzijdig: zijn draaikop met 5 instelbare standen kan aan elke werksituatie worden aangepast
  • De slanke handgreep met softgrip en de verlengde schakelaar van het gereedschap zorgen bovendien voor maximaal comfort en controle
  • Met een toerentalbereik van 0-1. 300 tpm, snelle werkvoortgang is gegarandeerd
  • Dit elektrisch gereedschap is ontworpen voor boren in hout met een maximale diameter van 10 mm en voor schroefdiameters tot 6 mm
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GWB 12V-10 Professional is ook voorzien van Autolock, laadniveau-indicator, Elektronische Celbescherming, Lithium-Ion technologie en twee LED-lampjes

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Boor-Ø hout, max.: 10 mm
  • Torsie (zacht/hard/max.): 3/11/- Nm
  • Gewicht incl. batterij: 1,2 kg
  • Schroef-Ø, max.: 6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 3. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 3,5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 110 mm

Levering:

  • Karton
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • zonder accu('s) en lader