{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min. | 3 Nm | |
| Otáčky, min. | 0 min-1 | |
| Jmenovité napětí | 12 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Krouticí moment max. | 11 Nm | |
| Otáčky, max. | 1 300 min-1 | |
| Označení výrobce | GWB 10.8 V-LI; GWB 12V-10 Professional | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | modrá; červená; Černá | |
| Průměr max., dřevo | 10 mm | |
| Druh produktu | Ruční vrtačka | |
| Výška celková | 110 mm | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | dřevo | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | dřevo | |
| Vibrace max. podle EN | 3,5 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S LED osvětlením | |
| Hmotnost celkem | 1,2 kg |
| Katalogové číslo | 0601390905 | |
| EAN / GTIN | 3165140645140 | |
| Číslo výrobce | 0601390905 | |
| L-číslo | L00590 1205 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |