Perceuse d'angle de batterie GWB 10,8 V-LI, version Solo

Réf.: 0601390905
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couple, min. 3 Nm
Vitesse de rotation, min. 0 min-1
Tension nominale 12 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Couple, max. 11 Nm
Vitesse de rotation, max. 1 300 min-1
Référence fabricant GWB 10.8 V-LI; GWB 12V-10 Professional
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; Rouge; noir
Diamètre max., bois 10 mm
Type de produit perceuse à main
Hauteur totale 110 mm
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Pour matériau bois
Exécution porte-outils avec mandrin à changement rapide
Perçage/lamage/alésage dans bois
Vibrations suivant EN 3,5 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Particularité / Equipement pour une utilisation dans des endroits confinés; modèle compact; avec éclairage LED
Poids total 1,2 kg

Identification et classification

Référence article 0601390905
EAN / GTIN 3165140645140
Réf. fabricant 0601390905
Article hors catalogue L00590 1205
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse d'angle sans fil GWB 10,8 V-LI
  • la perceuse d'angle sans fil professionnelle GWB 12V-10 de la classe 12 volts de Bosch est la solution compacte pour les zones difficiles d'accès
  • Il est extrêmement polyvalent: votre tête pivotante avec 5 positions réglables peut être adaptée à toutes les situations de travail
  • En outre, la poignée fine avec poignée souple et l'interrupteur étendu de l'appareil garantissent un confort et un contrôle maximum
  • Avec une plage de vitesses de 0 à 1,300 tr/min, la progression rapide du travail est assurée
  • Ce outil électrique est conçu pour le perçage de bois d'un diamètre maximal de 10 mm et pour des diamètres de vis jusqu'à 6 mm
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12 V
  • Le GWB 12V-10 Professional est également doté d'un verrouillage automatique, d'un indicateur d'état de charge, d'une protection de cellule électronique, de la technologie lithium-ion et de deux LED

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Ø de perçage bois, max : 10 mm
  • Couple (souple/dur/max.) : 3/11/- Nm
  • Poids, batterie incluse : 1.2 kg
  • Ø de vissage, max : 6 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 3. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vis] : 3.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vis] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 110 mm

Livraison:

  • Carton
  • 1/2 insert L-BOXX pour appareil
  • Sans batterie(s) et sans chargeur