Descrizione:
Linea laser GLL 18V-120-33 CG, GLL 18V-120-33 CG Professional offre agli utenti professionali nel settore delle costruzioni precisione affidabile nelle condizioni di lavoro più difficili. Il concetto di tre possibili tipi di batteria consente di passare dalle piattaforme da 18 V a 12 V alle celle alcaline di tipo C, evitando tempi di inattività e consentendo di concentrarsi sul lavoro. Questo robusto laser lineare è dotato di un alloggiamento rinforzato in gomma e di una finestra laser e di una protezione IP65 che consente di lavorare senza doversi preoccupare di acqua, polvere o impatti. Per una maggiore facilità d’uso, il modello laser è dotato di una tastiera con angoli retroilluminati che consente di selezionare le linee laser e di un supporto integrato con magneti potenti per un fissaggio rapido e sicuro. La regolazione precisa delle linee laser consente di modificare la linea verticale senza perdere il punto di riferimento. L’app Levelling Remote per il controllo a mani libere delle linee laser consente di risparmiare tempo e garantisce una maggiore precisione. Questo dispositivo proietta tre linee laser a 360° ed è ideale per gli operai edili durante la costruzione di pareti a secco, il montaggio di colonne o l’allineamento di telai di finestre o porte, nonché per l’installazione di tubi o controsoffitti e l’allineamento di prese elettriche. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 batteria ProCORE18V 4 Ah (1 600 A01 6 GB). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). MORSETTO DA SOFFITTO DK 20 (1 608 M00 C4C). Bersaglio laser