Leírás:
GLL 18V-120-33 CG, a GLL 18V-120-33 CG Professional megbízható pontosságot kínál az építőipar professzionális felhasználóinak a legkeményebb munkakörülmények között. A három lehetséges akkumulátortípus-koncepció lehetővé teszi a 18V és 12V peronok és a C típusú alkáli elemek közötti váltást, megakadályozva az állásidőt és lehetővé téve a munkára való koncentrálást. Ez a strapabíró vonalas lézer gumival megerősített házzal és lézerablakkal, valamint IP65 védelemmel rendelkezik, így anélkül dolgozhat, hogy aggódnia kellene a víz, a por vagy az ütés miatt. Az egyszerű használat érdekében a lézerek háttérvilágítású sarokbillentyűzettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a lézervonalak kiválasztását, és egy erős mágnesekkel ellátott integrált tartóval a gyors és biztonságos rögzítéshez. A lézervonalak finom beállítása lehetővé teszi a függőleges vonal megváltoztatását anélkül, hogy elveszítené a referenciapontot. A Leveling Remote alkalmazás a lézervonalak kéz nélküli vezérléséhez időt takarít meg és nagyobb pontosságot biztosít. Ez a készülék három 360°-os lézervonalat vetít ki, és ideális az építőmunkások számára gipszkarton, oszlopok építésekor vagy ablak- vagy ajtókeretek illesztésekor -, valamint csövek vagy hamis mennyezetek telepítésére és elektromos kimenetek illesztésére. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x akku ProCORE18V 4,0 Ah (1 600 A01 6 GB). gyors töltő GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). DK 20 MENNYEZETI BILINCS (1 608 M00 C4C). Lézer céltábla