Liniový laser GLL 18V-120-33 CG, 1 x aku ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX

Artiklové číslo: 0601065100
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
Katalogové číslo 0601065100
EAN / GTIN 4059952653204
Číslo výrobce 0601065100
L-číslo L00620 107449
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

GLL 18V-120-33 CG, GLL 18V-120-33 CG Professional nabízí profesionální uživatele ve stavebnictví spolehlivou přesnost v nejdrsnějších pracovních podmínkách. Tři možné koncepce typu baterie umožňuje přepínat mezi platformami 18V a 12V a alkalickými články typu C, což zabraňuje výpadkům a umožňuje soustředit se na práci. Tento robustní linkový laser má kryt vyztužený gumou a laserové okno a ochranu IP65, takže můžete pracovat bez obav o vodu, prach nebo dopad. Pro snadné použití je lasery vybaven podsvícenou rohovou klávesnicí, která umožňuje vybrat laserové čáry a integrovaným držákem se silnými magnety pro rychlé a bezpečné připevnění. Jemné nastavení laserových čar umožňuje změnu svislé čáry bez ztráty referenčního bodu. Aplikace Levelling Remote pro hands-free ovládání laserových linek šetří čas a zajišťuje vyšší přesnost. Toto zařízení promítá tři 360° laserové linky a je ideální pro stavební pracovníky při stavbě sádrokartonových stěn, montážních sloupů nebo zarovnání okenních nebo dveřních rámů – a také pro instalaci potrubí nebo falešných stropů a vyrovnání elektrických zásuvek. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x akumulátorový článek ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). STROPNÍ SVORKA DK 20 (1 608 M00 C4C). Cílová deska pro laser