Línea láser GLL 18V-120-33 CG, 1 x batería ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Número de artículo: 0601065100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0601065100
EAN / GTIN 4059952653204
Número del fabricante 0601065100
Número L L00620 107449
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Línea láser GLL 18V-120-33 CG, el GLL 18V-120-33 CG Professional ofrece a los usuarios profesionales en la industria de la construcción una precisión confiable en las condiciones de trabajo más duras. El concepto de tres posibles tipos de batería le permite cambiar entre las plataformas de 18 V y 12 V y las células alcalinas de tipo C, evitando el tiempo de inactividad y permitiéndole concentrarse en el trabajo. Este láser de línea robusta tiene una carcasa reforzada con goma y una ventana láser, y protección IP65 para que pueda trabajar sin preocuparse por el agua, el polvo o el impacto. Para facilitar su uso, el lásers cuenta con un teclado de esquina retroiluminado que le permite seleccionar líneas láser, y un montaje integrado con imanes fuertes para una fijación rápida y segura. El ajuste fino de las líneas láser permite cambiar la línea vertical sin perder el punto de referencia. La aplicación Levelling Remote para el control manos libres de las líneas láser ahorra tiempo y garantiza una mayor precisión. Este dispositivo proyecta tres líneas láser de 360° y es ideal para los trabajadores de la construcción cuando construyen paneles de yeso, montan columnas o alinean marcos de ventanas o puertas, y también para instalar tuberías o falsos techos y alinear tomas eléctricas. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x batería ProCORE18V 4,0Ah (1 600 A01 6GB). cargador rápido GAL 18V-40 Profesional (1 600 A01 9RJ). ABRAZADERA DE TECHO DK 20 (1 608 M00 C4C). Panel de objetivo láser