Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (2,5-29,0 in. lbs.) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.

Codice art.: 05074711001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05074711001
copia
EAN / GTIN 4013288102898
copia
Codice del produttore 05074711001
copia
Numero-L L60020 3412
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite dinamometrico della Wera.
  • Impostazione variabile della coppia alla massima precisione.
  • Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari.
  • Facile lettura dei valori.
  • Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti.
  • Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
  • Per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico Kraftform regolabile con pinze a cambio rapido Rapidaptor
  • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″
  • Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
  • Segnale al momento del raggiungimento del valore impostato
  • Display numerico della coppia

Fornitura:

  • Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7446 x 11-29 in. lbs.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti