{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Forma de la conexión | asiento para puntas | |
| Asiento para puntas | D 6,3 | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Denominación del fabricante | 7446 | |
| Unidad de medida par de giro | lbf in | |
| Par de giro mín., lbf in | 11 | |
| Par máx., lbf in | 29 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Tamaño, asiento para puntas | 1/4 pul | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | analógico/a |
| Número de artículo | 05074711001 | |
| EAN / GTIN | 4013288102898 | |
| Número del fabricante | 05074711001 | |
| Número L | L60020 3412 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |