• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7446 x 11-29 in. lbs.

Artikel-Nr.: 05074711001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Bit-Aufnahme D 6,3
Anzugsrichtung rechts
Norm DIN ISO 1173
Herstellerbezeichnung 7446
Maßeinheit Drehmoment lbf in
Drehmoment min., lbf in 11
Drehmoment max., lbf in 29
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Produktart Drehmomentschraubendreher
Anzeige analog
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05074711001
EAN / GTIN 4013288102898
Herstellernummer 05074711001
L-Nummer L60020 3412
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendreher.
  • Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit.
  • Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug.
  • Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.
  • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Merkmal:

  • Artikelnummer: 7446 art. no.
  • Aufnahmegröße: 1/4″ inch
  • Grifflänge: 105 mm
  • Hauptskala Messbereich: 11,0-29,0 in. lbs.
  • Hauptskalenteilung: 1 in. lbs.
  • Länge Drehmomentschlüssel: 155 mm
  • Länge Drehmomentschlüssel (in Zoll): 6″ inch

Vorteil:

  • Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
  • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
  • Numerische Drehmomentwert-Anzeige

Lieferumfang:

  • Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7446 x 11-29 in. lbs.