GARANT easyFix Flex Power, Modello: USB

Codice art.: 957520 USB
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
833 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyFix
Denominazione originale prodotto GARANT easyFix Flex Power
Caratteristiche Protezione contro i sovraccarichi
Tipo di prodotto Alimentatore
Potenza di uscita 90 W

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957520 USB
EAN / GTIN 4069515041355
Codice del produttore 957520 USB
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con GARANT easyFix Flex Power, le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili diventano power bank individuali, in modo tale che le batterie possano essere utilizzate per diverse applicazioni: ad esempio, per la ricarica di apparecchi elettrici (Dim. USB) o per la regolazione flessibile e rapida dell’altezza dei banchi da lavoro (Dim. 12 V). Con fissaggio sicuro sui sistemi di pannelli forati, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm, utilizzabile anche per applicazioni mobili. La Flex Power è interamente compatibile con il sistema di batterie CAS e non necessita di un adattatore. Per le batterie di altri produttori di elettroutensili (Milwaukee, Fein, Bosch) è necessario uno Scangrip Connector n. art. 081237; le batterie di altri produttori sono reperibili nell’eShop www.hoffmann-group.com con il termine di ricerca “Scangrip Connector”. L’interfaccia del sistema Scangrip Connect fornisce una protezione automatica contro lo scaricamento completo, oltre che una protezione contro i sovraccarichi e un monitoraggio della temperatura. Con interruttore on/off per scollegare tutti gli apparecchi collegati dall’alimentazione. Visualizzazione dello stato della batteria con 5 barre LED (vengono visualizzati gli stati della batteria del 10, 25, 50, 75 e 100%). Con LED di stato: indica quando è collegata un’utenza attiva.
Sono disponibili i seguenti collegamenti:
  • 1 × USB-C (potenza massima di uscita 60 W) PD (Power Delivery): 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A e PPS (Programmable Power Supply, alimentazione programmabile) 5 V-21 V/3 A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: potenza massima di uscita 15 W; 5 V/3 A,
  • 1 × collegamento USB-A (potenza massima di uscita 15 W; 5 V/3 A).

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Per:

Batterie di AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
I seguenti connettori:
AEG/RIDGID US N. 03.6158C;
BERNER N. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE N. 03.6140C;
BOSCH GREEN N. 03.6141C;
DEWALT N. 03.6142C;
EINHELL N. 03.6143C;
FEIN N. 03.6144C;
FESTOOL N. 03.6153C;
FLEX N. 03.6145C;
HAZET N. 03.6146C;
HIKOKI N. 03.6147C;
HILTI (21,6 V)N. 03.6157C;
NGERSOLL N. 03.6152C;
MAKITA N. 03.6148C;
MILWAUKEE N. 03,6149;
PANASONIC N. 03,6157;
RIDGID N. 03,6154;
RUPES N. 03,6159;
SNAP-ON N. 03,6151;
Würth N. 03,6150

Fornitura:

Incluse 2 × piastre di base GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2 per il fissaggio a pannelli forati.

Nota:

Non adatto alla ricarica di batterie. Le batterie dei produttori devono essere caricate con le unità di ricarica originali.

Warning:

Uso previsto
  • Adatto all’uso industriale e domestico.
  • Protetto contro la polvere secondo IP20. Attenersi alle istruzioni d’uso delle batterie utilizzate.
  • Utilizzare solo cavi con diametro idoneo alla spina.
  • Per uso esclusivamente interno.
  • Compatibile con batterie CAS o con altre batterie dotate di sistema SCANGRIP CONNECT.
  • 1 pz.
  • Spina diritta SP1310 / P2II di Weipu inclusa.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non esporre a temperature elevate, luce solare diretta o fiamme libere.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non coprire l’apparecchio (rischio di surriscaldamento).
  • Non utilizzare l’apparecchio in caso di danni all’involucro.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Tenere lontano da fonti di calore, olio e oggetti taglienti.
  • Non conservare in prossimità di sostanze corrosive o solventi aggressivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "easyFix" Visualizza tutto