Connector, Modello: BOSCH

Codice art.: 081237 BOSCH
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigillo di qualità e test GS TÜV Rheinland
Profondità 239 mm
Larghezza 80 mm
Altezza 58 mm
Caratteristiche Protezione contro i sovraccarichi; Protezione contro le scariche profonde; monitoraggio della temperatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081237 BOSCH
EAN / GTIN 5708997361405
Codice del produttore 03.6140C
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Adattatore batteria per l’utilizzo di batterie da 18 V dei principali produttori di elettroutensili con le lampade da lavoro Scangrip CONNECT.
Connettore adatto all’uso su GARANT easyFix Flex Power n. art. 957520 Dim. 12V e USB. Con sistema di sicurezza della batteria: protezione automatica contro lo scaricamento completo, protezione contro i sovraccarichi, monitoraggio della temperatura.