20m kötéllel vezetett zuhanásgátló Black/Orange R

Cikkszám: FP92K1R
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FP92K1R
Másolás
EAN / GTIN 5036108416134
Másolás
Gyártó száma FP92K1R
Másolás
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Zuhanásgátló rendszer 12 mm átmérőjű kernmantle kötélrögzítő kötéllel, egy nem nyitható kampóval (egy ötvözött acél csavaros kapukarabinerrel és egy energiaelnyelővel felszerelve) és egy karabinerrel a kötél végpontján.,acél csavaros kapukarabinerrel és egy energiaelnyelővel felszerelve) és egy karabinerrel a kötél végpontján.

Jellemző:

  • Maximális terhelés: 100kg
  • Ütéscsillapítás
  • Magas minőségű körszövött kötél
  • 19 mm-es karabinernyílás
  • Gyártástól számított 10 év kihordási idő (használati utasításban feltüntetve)
  • CE minősítés
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 355:2002

Alapanyag:

Anyag: Körszövött kötél; Rozsdamentes acél;