{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Vodilna vrv | da | |
| Premer vodilne vrvi | 12 mm | |
| Dolžina vodilne vrvi | 20 m | |
| Material vodilne vrvi | Poliamid | |
| Vrsta zapiranja | Trigger2Trigger | |
| Širina odpiranja maks. | 19 mm | |
| Material | Jeklo; Nerjaveče jeklo | |
| Barva | oranžna; črna | |
| Vrsta izdelka | zaustavljalnik padca | |
| Položaj uporabe | navpično | |
| Z vponko | da | |
| Življenjska doba izdelka | 10 a | |
| Nosilnost maks. | 100 kg | |
| Standard | EN 355 |
| Številka izdelka | FP92K1R | |
| EAN/GTIN | 5036108416134 | |
| Številka proizvajalca | FP92K1R | |
| L-število | L01840 105274 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |