{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Farve | orange; sort | |
| Styrewire | ja | |
| Diameter, styrekabel | 12 mm | |
| Længde, føringsreb | 20 m | |
| Materiale, styrewire | Polyamid | |
| Lukningstype | Trigger2Trigger | |
| Åbningsbredde maks. | 19 mm | |
| Materiale | Specialstål; Stål | |
| Produkttype | faldsikring | |
| Indsætningsposition | lodret | |
| Med karabinhage | ja | |
| Produktets levetid | 10 a | |
| Vægtkapacitet maks. | 100 kg | |
| Standard | EN 355 |
| Artikelnummer | FP92K1R | |
| EAN/GTIN | 5036108416134 | |
| Producentnummer | FP92K1R | |
| L-nummer | L01840 105274 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |