Lépcsős egyágú létra, Lépcsőfokok száma: 8

Cikkszám: 966080 8
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Szélesség 400 mm
Létrahossz 2,08 m
Munkamagasság kb. 3,05 m
Kereszttartó magassága 87 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 85 mm
Lépcsőfokok száma 8
Anyag Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Lépcső kivitele Lépcső
Súly 5,8 kg
Szabvány DIN EN 131-2
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966080 8
Másolás
EAN / GTIN 4003866403783
Másolás
Gyártó száma 40378
Másolás
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és létraszárak sajtolt alumínium profilból. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Különösen könnyű és ezáltal kényelmesen hordozható a jó fogású, sima létraszár külső oldalánál fogva. Külső szélesség: 400 mm

Szabvány:

DIN EN 131.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz