{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
| širina | 400 mm | |
| Duljina ljestvi | 2,08 m | |
| Radna visina cca | 3,05 m | |
| Visina grede | 87 mm | |
| Dubina prečke/stepenice | 85 mm | |
| Broj stupnjeva | 8 | |
| Materijal | Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila | |
| Izvedba nagazne površine | Korak | |
| Težina | 5,8 kg | |
| Standard | DIN EN 131-2 | |
| Vrsta proizvoda | Naslonske ljestve |
| Broj artikla | 966080 8 | |
| EAN / GTIN | 4003866403783 | |
| Broj proizvođača | 40378 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |